30-SY515-5G-02 30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393819

30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし注文コード66393819品番30-SY515-5G-02
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする