リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc