SMC
30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル,コネクタ付
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル,コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
注文コード
66393873
品番
30-SY515-5YZ-02
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル,コネクタ付
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル,コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc