30-SY3120-5MUD-M5-F2 30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC 66394519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングル注文コード66394519品番30-SY3120-5MUD-M5-F2
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mmねじの種類-ブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする