30-SY313-5MOD-C4-Q 30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66395219

30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし注文コード66395219品番30-SY313-5MOD-C4-Q
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし、Aポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品ポート数3管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする