SMC
30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
3
内容量
1個
全17種類を絞り込む
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(2) ノーマルオープン (N.O.)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
選択してください
(G) グロメット,リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切換方式
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66395158
30-SY313-5G-C6
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395167
30-SY313-5GE-M5
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
-
(-) ブラケットなし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395176
30-SY313-5G-M5-F1
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
-
(F1) フートブラケット付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395185
30-SY313-5GZ-M5
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
-
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395194
30-SY313-5LZ-C4
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395203
30-SY313-5LZ-C6-F1
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(F1) フートブラケット付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395219
30-SY313-5MOD-C4-Q
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395228
30-SY313-5MOZD-C4-Q
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395237
30-SY313-5MZ-M5
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
-
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395246
30-SY313D-5MOD-C6-Q
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395255
30-SY313D-5MOZD-C6-Q
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395264
30-SY313T-5GZ-C4
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395273
30-SY313T-5GZ-C4-F1
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(F1) フートブラケット付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395289
30-SY313T-5GZ-C4-F1-Q
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(F1) フートブラケット付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395298
30-SY313T-5GZ-M5
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
-
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット,リード線長さ300mm
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395307
30-SY313T-5MZD-C6-F1
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
(-) Rc
(F1) フートブラケット付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66395316
30-SY323-5LZ-M5
(2) ノーマルオープン (N.O.)
-
(-) ブラケットなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください