曜日別特売
30-SY5120-5G-01-F2 30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC 66395894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード66395894品番30-SY5120-5G-01-F2
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする