691351500010 基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 40個入 WURTH ELEKTRONIK 66396604

基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード66396604品番691351500010
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●長さ:50.8mm●コード番号:191-5373アズワン品番65-7732-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする