用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。接続口径R1/2質量(g)97タイプ標準タイプ適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])1600制御流れ流量(L/min[ANR])400自由流れ有効断面積(mm2)24制御流れ有効断面積(mm2)6RoHS指令(10物質対応)対応流量低流量適合シリンダチューブ内径(Φmm)40~100