曜日別特売
No.633 耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル 66397865

※着用例

No.633 耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル 66397865
No.633 耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル 66397865
No.633 耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル 66397865

耐切創カットバリア ホワイト ノンコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード66397865品番No.633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。

材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムホワイトサイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.6手の平幅(cm)8.5耐切創性レベル:C(EN388:2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする