AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 6極 0.35mm 2列 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
66398038
品番
103P006BB100
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:3A●コード番号:232-6049
アズワン品番
65-7512-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表