30-SY9140-5DZ-03-Q 30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC 66398107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付注文コード66398107品番30-SY9140-5DZ-03-Q
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8 サブプレート付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする