※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
注文コード
66398143
品番
30-SY9140-5LU-03
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロットmm
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc