※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
注文コード
66398159
品番
30-SY9140R-5DZ-04
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロットmm
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc