30-SY9340-5LNU-04 30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC 66398317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし注文コード66398317品番30-SY9340-5LNU-04
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(04) 1/2 サブプレート付ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ,リード線なし定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする