※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
接続口径
(-) サブプレートなし
ねじの種類
-
注文コード
66398624
品番
30-VFS3110-1DZ
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
-
ねじの種類
-
シンボル
(1) 2位置シングル