曜日別特売

30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
ボディオプション
配管方法
ねじの種類
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639862430-VFS3110-1DZ(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(0) 標準--(1) 2位置シングル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639863330-VFS3110-2D-03(03) Rc 3/8(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639864930-VFS3110-5D-03(03) Rc 3/8(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639865830-VFS3110-5DZ-02N(02) Rc 1/4(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(1) 2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639866730-VFS3110R-5DZC-03(03) Rc 3/8(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639867630-VFS3111-5DZ-02(02) Rc 1/4(5) DC24(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639868530-VFS3210-1D-03(03) Rc 3/8(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639869430-VFS3210-3DZB-02(02) Rc 1/4(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639870330-VFS3210-5D-02(02) Rc 1/4(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639871930-VFS3310-3DZ-03N(03) Rc 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639872830-VFS3310-3DZB-03(03) Rc 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639873730-VFS3310-5D-02(02) Rc 1/4(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639874630-VFS3510-1DZ-02(02) Rc 1/4(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639875530-VFS3510-2D(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(0) 標準--(5) 3位置プレッシャセンタ
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639876430-VFS3510-2D-03(03) Rc 3/8(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639877330-VFS3510-2DZ(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(0) 標準--(5) 3位置プレッシャセンタ
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639878930-VFS3510-2DZ-03(03) Rc 3/8(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639879830-VFS3510-5DZ-03(03) Rc 3/8(5) DC24(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする