※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) Rc 1/4
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
66398658
品番
30-VFS3110-5DZ-02N
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
接続口径
(02) Rc 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
シンボル
(1) 2位置シングル