30-VFS3111-5DZ-02 30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC 66398676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) Rc 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード66398676品番30-VFS3111-5DZ-02
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付接続口径(02) Rc 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする