※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) Rc 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66398703
品番
30-VFS3210-5D-02
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
接続口径
(02) Rc 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
シンボル
(2) 2位置ダブル