EATON(イートン)
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66399910
品番
216969 M22-DLH-G
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432
アズワン品番
65-7805-99