EA827FM-2 シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ エスコ 66400594

シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66400594品番EA827FM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
3,920

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに

仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9299-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする