曜日別特売
A30NN-MNA-NWA-G111-NN 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン) 66401204

押ボタンスイッチ A30NN

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
接点構成3a
動作方式オルタネイト
ボタン色
ボタン形状丸(平形)
内容量1個注文コード66401204品番A30NN-MNA-NWA-G111-NN
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類押ボタンスイッチタイプ不透明ボタン形状丸(平形)ボタン色接点構成3a端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト保護構造IP66照光方式非照光端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部丸形 平形 白 (不透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする