omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NNP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
接点構成
3a
1b
1a
2a
1a1b
3a
2a1b
1a2b
2b
3b
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
黄
青
黒
緑
赤
白
黄
ボタン形状
丸(平形)
丸(フルガード形)
キノコ
丸(平形)
丸(突出形)
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66401475
品番
A30NN-MNA-NYA-P111-NN
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
不透明
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
黄
接点構成
3a
端子形状
プッシュインプラス
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
照光方式
非照光
端子種別
プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
丸形 平形 黄 (不透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。