460.1-0992-074A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403217

460.1-0992-074A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403217
460.1-0992-074A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403217

CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード66403217品番460.1-0992-074A1-XM GC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,900

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径10タイプシングルマージン内部給油先端角(°)140加工深さ8×DC使用可能長さ(mm)80.8機能長さ(mm)150.5工具径(mm)9.92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66403217460.1-0992-074A1-XM GC3419090176462.1-0992-074A1-XM460.1-0992-074A1-XM GC34 CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK 19090176CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする