10129382-912001BLF FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2000個入 AMPHENOL 66403446

FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)注文コード66403446品番10129382-912001BLF
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm

仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6348アズワン品番65-7699-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする