曜日別特売
SMM-110-02-S-D-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC 66403498

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(825個)注文コード66403498品番SMM-110-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥718,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Samtec SMM シリーズは、1 列に 10 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージ

仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1763アズワン品番65-7656-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする