曜日別特売
A30NN-MNM-NYA-G100-NN 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン) 66403523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押ボタンスイッチ A30NN

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
接点構成1a
動作方式モメンタリ
ボタン色
ボタン形状丸(平形)
内容量1個注文コード66403523品番A30NN-MNM-NYA-G100-NN
参考基準価格(税別)¥765販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種類押ボタンスイッチタイプ不透明ボタン形状丸(平形)ボタン色接点構成1a端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保護構造IP66照光方式非照光端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部丸形 平形 黄 (不透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする