omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NN
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
接点構成
1a2b
1b
1a
2a
1a1b
3a
2a1b
1a2b
2b
3b
動作方式
モメンタリ
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
黄
青
黒
緑
赤
白
黄
ボタン形状
丸(平形)
丸(フルガード形)
キノコ
丸(平形)
丸(突出形)
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66403575
品番
A30NN-MNM-NYA-G122-NN
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
不透明
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
黄
接点構成
1a2b
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP66
照光方式
非照光
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
丸形 平形 黄 (不透明)