#T02:クリアゴールド リングフラッシャー2” SW(ソルトウォーター) フィッシュアロー 66404296

#T02:クリアゴールド リングフラッシャー2” SW(ソルトウォーター) フィッシュアロー 66404296
#T02:クリアゴールド リングフラッシャー2” SW(ソルトウォーター) フィッシュアロー 66404296
#T02:クリアゴールド リングフラッシャー2” SW(ソルトウォーター) フィッシュアロー 66404296

リングフラッシャー2” SW(ソルトウォーター)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#T02:クリアゴールド注文コード66404296品番#T02:クリアゴールド
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

【リング状ボディとサビキで使われているフラッシャー+ティンセルを融合させた鯛ラバ専用ワーム!】リング状ボディは水絡みが良くボディサイズ以上のアピール力を発揮します。サビキで使われているフラッシャー+ティンセルの効果は絶大でアミなどマイクロベイトのパターンにも対応します。

#T02:クリアゴールド長さ(inch)2入数(本)6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする