曜日別特売
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375

- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375
- モンスタークイーン63 フィッシュアロー 66404375

モンスタークイーン63

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66404375品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【FishArrowxTULALAコラボレーション、ショートレングスのビッグベイトロッド!】ビッグペンシルベイトやビッグジャークベイトをしっかりとキャスト出来るパワーとPEラインの糸がらみを考えたガイドセッティング、胴の間でも水面を叩かないショートレングスは東京湾ビッグベイトボートシーバスにピッタリの一本。ショートグリップ&ショートレングスのモンスタークイーン63は、トゥイッチや連続ジャークえお軽快にこなす操作性抜群のビッグベイトロッドです。

その他【ルアー】1~4.5 ozテーパーレギュラー全長(cm)192.024ラインMax(LB/号)【フロロ】20~30/【PE】2号~6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする