曜日別特売
A30NN-MNM-UWA-G112-NN 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン) 66404467

押ボタンスイッチ A30NN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成2a1b
動作方式モメンタリ
ボタン色
ボタン形状丸(平形)
内容量1個注文コード66404467品番A30NN-MNM-UWA-G112-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170
種類非照光式タイプ透明ボタン形状丸(平形)ボタン色接点構成2a1b端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66404467A30NN-MNM-UWA-G112-NN66403383A30NN-MNM-NWA-G112-NNA30NN-MNM-UWA-G112-NN 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン) 66403383押ボタンスイッチ A30NNomron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする