曜日別特売
#06:グリパン/チャート ヘビープープ3.6” フィッシュアロー 66404479

#06:グリパン/チャート ヘビープープ3.6” フィッシュアロー 66404479
#06:グリパン/チャート ヘビープープ3.6” フィッシュアロー 66404479
#06:グリパン/チャート ヘビープープ3.6” フィッシュアロー 66404479
#06:グリパン/チャート ヘビープープ3.6” フィッシュアロー 66404479

ヘビープープ3.6”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#06:グリパン/チャート注文コード66404479品番#06:グリパン/チャート
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

【琵琶湖シモタケガイドプロデュースの高比重ワーム「ヘビプープ3.6”」が登場】マテリアルには針持ちの良さと、比重を両立させたソルト30%配合のマテリアルを使用しながら、18gオーバーのウエイトを確保。フォール時にしっかりと水平フォールすることや、ソフトジャークでもしっかりとダートしアピールできるデザインに仕上げました。爪部分の深い溝は水を流し、回収時に回転しずらくなっており、糸ヨレのストレスを軽減してくれます。

#06:グリパン/チャート質量(g)18長さ(inch)3.6入数(本)6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする