#11:アメザリ ヘビープープ3” フィッシュアロー 66404531

#11:アメザリ ヘビープープ3” フィッシュアロー 66404531
#11:アメザリ ヘビープープ3” フィッシュアロー 66404531
#11:アメザリ ヘビープープ3” フィッシュアロー 66404531
#11:アメザリ ヘビープープ3” フィッシュアロー 66404531

ヘビープープ3”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(8本×1パック)#11:アメザリ注文コード66404531品番#11:アメザリ
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

【高比重ワーム「ヘビープープ」に、スレバスに効く3インチサイズが登場】琵琶湖シモタケガイドプロデュースの高比重ワーム「ヘビープープ」に3インチサイズが登場。マッチザベイトを意識したボリュームでフィールドを選ばないサイズに仕上がりました。また小さくなったことで、リングビアウォーレイのすり抜けもよくなり、ミスバイトが激減。針持ちの良さと、比重を両立させたソルト30%配合のマテリアルを使用することや、ソフトジャークでもしっかりとダートしアピールできるデザインです。爪部分の深い溝は3.6インチと同じように水を流し、回収時に回転しずらくなっており、糸ヨレのストレスを軽減してくれます。フックサイズ:3/0・4/0

#11:アメザリ質量(g)11長さ(inch)3入数(本)8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする