3/8oz(10g) フリリグシンカー タングステン ファット フィッシュアロー 66404567

3/8oz(10g) フリリグシンカー タングステン ファット フィッシュアロー 66404567
3/8oz(10g) フリリグシンカー タングステン ファット フィッシュアロー 66404567
3/8oz(10g) フリリグシンカー タングステン ファット フィッシュアロー 66404567

フリリグシンカー タングステン ファット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(2個×1パック)質量(g)10注文コード66404567品番3/8oz(10g)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

【グライドリグ・スイミングフリーリグにおすすめ!】フリリグシンカーをシンカーストッパーで固定してスイミング的に使うフリーリグの新しいスタイルの「スイミングフリーリグ」がブームに。ワームとの一体感とスイミング時の安定性、そしてフッキングを考えたタル型デザイン。そして魚に違和感を与えにくいマットブラックカラーに仕上げました。

その他3/8 oz質量(g)10入数(個)2
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする