#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908

#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908
#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908
#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908
#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908
#102:ブルースポット/シルバー フラッシュJスピン エラストマー4”SW フィッシュアロー 66404908

フラッシュJスピン エラストマー4”SW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(3本×1パック)#102:ブルースポット/シルバー注文コード66404908品番#102:ブルースポット/シルバー
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【エラストマー素材のソフトブレードベイト、ソフトボディ+ブレードがあらゆるフィッシュイーターに効果的!】エラストマー素材のリアルベイト「FLASH-J」にブレードが付いた「フラッシュJスピンエラストマー」。タフ素材エラストマーにボールベアリングスイベル+ブレードが付いた画期的なソフトベイトが誕生。ソルトモデルには、重たいウエイト(5g以上)のジグヘッドを使う事が多いので、アピール力重視でコロラドブレードを採用。

#102:ブルースポット/シルバー長さ(inch)4入数(本)3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする