#F40:Fカスミシラウオ フラッシュJシラウオ3” Fecoモデル フィッシュアロー 66405215

#F40:Fカスミシラウオ フラッシュJシラウオ3” Fecoモデル フィッシュアロー 66405215
#F40:Fカスミシラウオ フラッシュJシラウオ3” Fecoモデル フィッシュアロー 66405215
#F40:Fカスミシラウオ フラッシュJシラウオ3” Fecoモデル フィッシュアロー 66405215

フラッシュJシラウオ3” Fecoモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本×1パック)#F40:Fカスミシラウオ注文コード66405215品番#F40:Fカスミシラウオ
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【極薄ボディとアピール力満点のフラッシング!】霞水系のシラウオパターンやクリアリザーバーで絶対的に必要とされる「リアル感」を極薄ボディーにアルミホイルをインサートしリアルアイを装着することで忠実に再現しました。見た目のリアル感だけでは無く、細部に渡りボディーデザインをこだわることで圧巻のリアルアクションを実現しました。ダウンショットリグやジグヘッドでスイミングした際には極薄ボディーがロッドアクションに機敏に反応し艶めかしくフラッシングを伴うスイミングアクションは、まさに無防備に泳ぐ「シラウオ」そのものでサイトフィッシングで使用した際のアドバンテージは言うまでもなく、ディープウォーターではボディー形状故に素早くディープに送り込むことが出来るためソフトなメタルジグのように使用することも可能です。通常成形のワームには到底不可能な圧倒的リアル感で現在のシビアなバスフィッシングに必要不可欠なフィネスフィッシングの武器となること間違いなしです。

#F40:Fカスミシラウオ長さ(inch)3入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする