曜日別特売
#F07:ワカサギ/シルバー フラッシュJシャッド4”プラス Fecoモデル フィッシュアロー 66405337

#F07:ワカサギ/シルバー フラッシュJシャッド4”プラス Fecoモデル フィッシュアロー 66405337
#F07:ワカサギ/シルバー フラッシュJシャッド4”プラス Fecoモデル フィッシュアロー 66405337
#F07:ワカサギ/シルバー フラッシュJシャッド4”プラス Fecoモデル フィッシュアロー 66405337

フラッシュJシャッド4”プラス Fecoモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本×1パック)#F07:ワカサギ/シルバー注文コード66405337品番#F07:ワカサギ/シルバー
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【フラッシュJシャッド4インチのテールが大きくなってパワーアップ!ノーシンカーからアラバマリグまで対応!】フラッシュJシャッド4インチのテールアクションが物足りないという声にお応えし、テールをパワーアップ!ジグヘッド・ノーシンカー・スイムジグのトレーラーなどシャッドテールワームとしてオールマイティに活躍すること間違いなし。<Feco対応>

#F07:ワカサギ/シルバー長さ(inch)4入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする