曜日別特売
ESW-102-12-T-S 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66405896

基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66405896品番ESW-102-12-T-S
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

Samtec ESW シリーズは、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6742アズワン品番65-7671-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする