曜日別特売
#28:Sベビーバス/オーロラ フラッシュJシャッド3” フィッシュアロー 66406089

#28:Sベビーバス/オーロラ フラッシュJシャッド3” フィッシュアロー 66406089
#28:Sベビーバス/オーロラ フラッシュJシャッド3” フィッシュアロー 66406089
#28:Sベビーバス/オーロラ フラッシュJシャッド3” フィッシュアロー 66406089
#28:Sベビーバス/オーロラ フラッシュJシャッド3” フィッシュアロー 66406089

フラッシュJシャッド3”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(7本×1パック)#28:Sベビーバス/オーロラ注文コード66406089品番#28:Sベビーバス/オーロラ
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【熱い要望から生まれた「フラッシュJシャッド!】ボディにアルミホイルを背骨のようにインサートした超リアルベイトが、ピンテールワームのフラッシュJ。「そのフラッシュJのシャッドテールバージョンを」という熱い要望がカタチとなったフラッシュJシャッド。大きな特徴はシャッドテール独自のスイミングアクション。ボディとテールの間を薄くしテール自体も小さめに設計したことで、ベイトライクな泳ぎを演出できます。またノーシンカーでも抜群の安定感でバスを魅了する。ウィールヘッドやスクリューフックとの相性も抜群です。

#28:Sベビーバス/オーロラ長さ(inch)3入数(本)7
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする