omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NNP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
1b
1b
1a
2a
1a1b
3a
2a1b
1a2b
2b
3b
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
橙
青
黒
緑
赤
白
黄
ボタン形状
丸(突出形)
丸(フルガード形)
キノコ
丸(平形)
丸(突出形)
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66406305
品番
A30NN-MPA-UOA-P002-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,060
種類
非照光式
タイプ
透明
ボタン形状
丸(突出形)
ボタン色
橙
接点構成
1b
端子形状
プッシュインプラス
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66406305
A30NN-MPA-UOA-P002-NN
66405763
A30NN-MPA-NYA-P002-NN
押ボタンスイッチ A30NNP
omron(オムロン)
1個
¥
999
税込
¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。