曜日別特売
#AB03:リザーバーシャッド/アバロン フラッシュJアバロン3” Fecoモデル フィッシュアロー 66406396

#AB03:リザーバーシャッド/アバロン フラッシュJアバロン3” Fecoモデル フィッシュアロー 66406396
#AB03:リザーバーシャッド/アバロン フラッシュJアバロン3” Fecoモデル フィッシュアロー 66406396
#AB03:リザーバーシャッド/アバロン フラッシュJアバロン3” Fecoモデル フィッシュアロー 66406396

フラッシュJアバロン3” Fecoモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#AB03:リザーバーシャッド/アバロン注文コード66406396品番#AB03:リザーバーシャッド/アバロン
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

【フラッシュJ3インチのボディにアワビ粉(アバロン)を配合!】アルミホイルを取り除くことで浮力がアップし、ホバストにベストマッチ!中空ボディ+ソフトマテリアルなので、かなり柔らかくなりフッキング抜群!ラメやアルミホイルなどの激しい輝きを嫌うスレたバスにナチュラルなアワビ粉の輝きが効く。<Feco対応>

#AB03:リザーバーシャッド/アバロン長さ(inch)3入数(本)6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする