曜日別特売
982670425 FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 66406919

FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66406919品番982670425
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 26 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-9116アズワン品番65-7461-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする