※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66407926
品番
TB 48 14M 55
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5317
アズワン品番
65-8048-36