omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NNP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
1a2b
1b
1a
2a
1a1b
3a
2a1b
1a2b
2b
3b
動作方式
モメンタリ
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
黄
青
黒
緑
赤
白
黄
ボタン形状
丸(突出形)
丸(フルガード形)
キノコ
丸(平形)
丸(突出形)
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66409062
品番
A30NN-MPM-UYA-P122-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
種類
非照光式
タイプ
透明
ボタン形状
丸(突出形)
ボタン色
黄
接点構成
1a2b
端子形状
プッシュインプラス
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66409062
A30NN-MPM-UYA-P122-NN
66407985
A30NN-MPM-NYA-P122-NN
押ボタンスイッチ A30NNP
omron(オムロン)
1個
¥
1,598
税込
¥1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。