曜日別特売
2149231112 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 66410927

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66410927品番2149231112
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9924アズワン品番65-7470-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする