曜日別特売
EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066

※サンプル画像

EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066
EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066
EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066
EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066
EXT-DVI-1CAT5-SR DVI Extender Gefen 66412066

DVI Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412066品番EXT-DVI-1CAT5-SR
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

対応信号:DVI
延長可能距離
・ CAT-6A STP…70m
・ CAT-5e STP…60m
伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP
必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本
最大対応解像度:1920×1200、1080p
接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。
HDCP、HPDパススルー。
ロック式電源。
HDBaseT 技術採用。
省スペース設計。
壁面取り付け可能。

仕様ビデオアンプ帯域:165MHz寸法(mm)W110×H26×D86質量(g)200電源DC5V、最大10W解像度最大対応:1080p、1920×1200動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください端子リンク:RJ-45(シールド)×1入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする