曜日別特売
EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188

※サンプル画像

EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188
EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188
EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188
EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188
EXT-UHD600-41 HDMI Switcher Gefen 66412188

HDMI Switcher

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412188品番EXT-UHD600-41
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

対応信号
HDMI 2.0(4入力1出力)
コントロール
対応解像度:
4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)
1080p
1920×1200
HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応
HDCP2.2/1.4対応
1080p 12bit 4:4:4 対応
3DTV パススルー、Lip Sync パススルー
EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応
DVI フォーマット対応
自動切替機能
誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)
WebGUI内蔵
TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能
IR リモコン操作
Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応
HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能
電源アダプターはロック式端子を採用

仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする