EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231

※サンプル画像

EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231
EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231
EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231
EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231
EXT-DVI-142DLN DVI Splitter Gefen 66412231

DVI Splitter

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412231品番EXT-DVI-142DLN
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)
最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200
出力1はHCPに準拠。
DDWG DVI仕様に準拠。
シングルリンクDVIにも対応。

仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする