MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037

MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037
MYPP003 イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス) 66413037

イヤーウォーマー YPP00

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個材質ナイロン85%+スパン15%注文コード66413037品番MYPP003
参考基準価格(税別)¥1,775販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

冬の冷気をシャットアウト ヘルメットの下でも快適にフィットする3D防寒ヘアバンド。

用途
寒い季節のサイクリング、スキー、スノーボード、釣りなどにぴったりな防寒ヘアバンド。額や耳をしっかり守りながら、通気性と快適さを両立。伸縮性のある3D立体起毛素材で暖かさが持続し、蒸れにくく快適に着用できます。
髪をまとめやすい【穴あきタイプ】と、普段使いにも最適な【穴閉じタイプ】の2種類をラインナップ。ヘルメットや帽子の下にもフィットし、男女問わず冬のアクティビティをサポートします。
材質ナイロン85%+スパン15%質量(g)25サイズ(cm)フリーサイズ(56-65弾性力あり)頭囲(cm)推奨:約56~65
注意
※・約30℃の冷たい水でやさしく洗ってください。
※・色落ちの恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
※・ブラッシング、ドライクリーニング、タンブラー乾燥はお避けください。
※・漂白剤やアイロンのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする